Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VJ/3R Anschlussblock 3 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP92VJ/3R Anschlussblock 3 Grün
Camdenboss CTBP92VJ/3R Anschlussblock 3 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106234343
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VJ/3R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse 3-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.5 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.6 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.6 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
26 mm
Paketgewicht
5.85 g
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,457*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,402*
€ 1,66838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,122*
€ 1,33518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/3
ab € 0,136*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/3AO
ab € 0,16623*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP96HJ/3
ab € 0,5668*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/3
ab € 0,179*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.