Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 31122020 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick 31122020 Feile & Raspel Datei
Dick 31122020 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107400877
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     31122020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
FLACHSTUMPF
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Flache Datei
Handgrifffarbe
Edelstahl
Arbeitslänge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
200 mm
Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.