Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 11561210 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick 11561210 Feile & Raspel Datei
Dick 11561210 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107408211
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     11561210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
PRÄZISIONSFEILE HALBRUND
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Halbrundfeile
Handgrifffarbe
Edelstahl
Arbeitslänge
125 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
172.8 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.