Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 372108 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 372108 Steckschlüsselaufsatz
kwb 372108 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107409684
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     372108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
CV-Stahl, matt verchromt, Wellenprofil, Ecken gerundet, bessere Kraftübertragung, Schonung der Kanten
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftgröße
1/4 "
Steckschlüssel-Bits Größen
6,0 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.