Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 372808 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 372808 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Silber
kwb 372808 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107409787
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     372808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Silber
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch/imperial
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Muffengrößen (metrisch)
8 mm
Sockelgrößen (Imperial)
3/8 "
Gewicht und Abmessungen
Höhe
126 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.