Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x DisplayPort)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus 3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x DisplayPort)
Digitus 3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x DisplayPort)
Digitus 3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x DisplayPort)
Digitus 3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x DisplayPort)
Digitus 3-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 3x DisplayPort)
Artikel-Nr.:
     173-46179164
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-45334
EAN/GTIN:
     4016032482109
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
MST Hub zum Anschluss von bis zu 3 externen Monitoren über einen Video-Ausgang am Notebook/PC - Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen

- Unterstützt DP 1.4 (Alt Mode) mit maximal 8,1 Gbps pro Kanal, max. 32,4 Gbps auf 4 Kanälen
- Unterstützt Windows OS (11, 10)
- Auflösungen 3 externe Monitore - MST Mode: max. 1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz
- Auflösungen 2 externe Monitore - MST Mode: max. 2x 4K/60Hz
- Stromversorgung über USB-C™ Anschluss - BUS powered
- Keine Treiber oder Software erforderlich - Konfiguration über die Display-Einstellungen im Windows OS
- Unterstützt 3 Anzeige-Modi: Spiegeln (1 Signal auf 3 Displays gespiegelt), Erweitern (3 Signale auf 3 Displays), Verteilen (1 Signal über 3 Displays verteilt)
- Unterstützt HDCP 2.2 / 1.4 sowie HDR (High Dynamic Range)
- Unterstützt MST (Multi Stream Trasnport) & SST (Single Stream Transport)

Der DIGITUS® MST-Hub nutzt Multi Stream Transport (DisplayPort™ 1.2-Funktion), mit der mehrere AV-Signale über ein einziges Kabel transportiert werden können. Dies ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore, die über die MST-Hub-Konfiguration verbunden sind. Die MST Hub kann unterschiedliche Videostreams an die drei angeschlossenen Bildschirme verteilen. Generell werden drei Wiedergabe-Modi unterstützt: Spiegeln (1 Signal auf 3 Displays gespiegelt), Erweitern (3 Signale auf 3 Displays), Verteilen (1 Signal über 3 Displays verteilt).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
11.5 mm
Gewicht
51 g
Energie
Stromverbrauch (Standby)
1 W
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
92.65 g
Verpackungsvolumen
256 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
3x DisplayPort
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP-Version
1.4/2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
HDCP
Ja
Plug
Ja
Anzahl der Display unterstützt
3
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85437090
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,15*
€ 31,96*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,60*
€ 33,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,37*
€ 33,22*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,05*
€ 47,14*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 42,65*
€ 47,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.