Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x DisplayPort)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x DisplayPort)
Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x DisplayPort)
Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x DisplayPort)
Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x DisplayPort)
Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x DisplayPort)
Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x DisplayPort)
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3643
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-45339
EAN/GTIN:
     4016032483748
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
MST Hub zum Anschluss von bis zu 2 externen Monitoren über einen Video-Ausgang am Notebook/PC - Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen

- Unterstützt DP 1.4 (Alt Mode) mit maximal 8,1 Gbps pro Kanal, max. 32,4 Gbps auf 4 Kanälen
- Unterstützt Windows OS (11, 10)
- Auflösung Host PC mit DP 1.4: max. 2x 4K/60Hz
- Auflösung Host PC mit DP 1.2: max. 2x 4K/30Hz
- Stromversorgung über USB-C™ Anschluss - BUS powered
- Keine Treiber oder Software erforderlich - Konfiguration über die Display-Einstellungen im Windows OS
- Keine Treiber oder Software erforderlich - Konfiguration über die Display-Einstellungen im Windows OS
- Unterstützt HDCP 2.2 / 1.4 sowie HDR (High Dynamic Range)
- Unterstützt MST (Multi Stream Transport) & SST (Single Stream Transport)

Der DIGITUS® MST-Hub nutzt Multi Stream Transport (DisplayPort™ 1.2-Funktion), mit der mehrere AV-Signale über ein einziges Kabel transportiert werden können. Dies ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore, die über die MST-Hub-Konfiguration verbunden sind. Die MST Hub kann unterschiedliche Videostreams an die zwei angeschlossenen Bildschirme verteilen. Generell werden drei Wiedergabe-Modi unterstützt: Spiegeln (1 Signal auf 2 Displays gespiegelt), Erweitern (2 Signale auf 2 Displays), Verteilen (1 Signal über 2 Displays verteilt).
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
83.05 g
Verpackungsvolumen
256 cm³
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
2x DisplayPort
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP-Version
1.4/2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
HDCP
Ja
Plug
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
84718000
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 18,21*
€ 24,20*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,10*
€ 24,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,66*
€ 26,05*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,89*
€ 27,50*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,42*
€ 35,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.