Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x HDMI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x HDMI)
Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x HDMI)
Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x HDMI)
Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x HDMI)
Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x HDMI)
Digitus 2-Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x HDMI)
Artikel-Nr.:
     832-420873
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-45338
EAN/GTIN:
     4016032483731
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
MST Hub zum Anschluss von bis zu 2 externen Monitoren über einen Video-Ausgang am Notebook/PC - Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen

- Unterstützt DP 1.4 (Alt Mode) mit maximal 8,1 Gbps pro Kanal, max. 32,4 Gbps auf 4 Kanälen
- Unterstützt Windows OS (11, 10)
- Auflösung Host PC mit DP 1.4: max. 2x 4K/60Hz
- Auflösung Host PC mit DP 1.2: max. 2x 4K/30Hz
- Stromversorgung über USB-C™ Anschluss - BUS powered
- Keine Treiber oder Software erforderlich - Konfiguration über die Display-Einstellungen im Windows OS
- Unterstützt 3 Anzeige-Modi: Spiegeln (1 Signal auf 2 Displays gespiegelt), Erweitern (2 Signale auf 2 Displays), Verteilen (1 Signal über 2 Displays verteilt)
- HDCP 2.2 / 1.4
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Unterstützt MST (Multi Stream Transport) & SST (Single Stream Transport)

Der DIGITUS® MST-Hub nutzt Multi Stream Transport (DisplayPort™ 1.2-Funktion), mit der mehrere AV-Signale über ein einziges Kabel transportiert werden können. Dies ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore, die über die MST-Hub-Konfiguration verbunden sind. Die MST Hub kann unterschiedliche Videostreams an die zwei angeschlossenen Bildschirme verteilen. Generell werden drei Wiedergabe-Modi unterstützt: Spiegeln (1 Signal auf 2 Displays gespiegelt), Erweitern (2 Signale auf 2 Displays), Verteilen (1 Signal über 2 Displays verteilt).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
11.5 mm
Gewicht
43 g
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
84.65 g
Verpackungsvolumen
256 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
2.0
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP-Version
1.4/2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
HDCP
Ja
Plug
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
84718000
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,14*
€ 25,44*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,00*
€ 26,77*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,10*
€ 26,77*
1 Tag
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,24*
€ 26,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 27,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.