Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta , Schubladenbox Big Box Plus, 5 Offene Schubladen, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta , Schubladenbox Big Box Plus, 5 Offene Schubladen, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Schubladenbox Big Box Plus, 5 Offene Schubladen, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Schubladenbox Big Box Plus, 5 Offene Schubladen, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Schubladenbox Big Box Plus, 5 Offene Schubladen, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Schubladenbox Big Box Plus, 5 Offene Schubladen, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Schubladenbox Big Box Plus, 5 Offene Schubladen, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Schubladenbox Big Box Plus, 5 Offene Schubladen, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Schubladenbox Big Box Plus, 5 Offene Schubladen, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Exacompta , Schubladenbox Big Box Plus, 5 Offene Schubladen, Bee Blue - Farben Sortiert - Neu
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107511325
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3094202D
EAN/GTIN:
     9002494309424
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Blue Bee ist eine Serie, die nach den neuesten Trends in der Büroeinrichtung entworfen wurde. Sie ist sehr dekorativ, perfekt für das Büro oder das Home Office, und soll die Leistung und den Enthusiasmus steigern. Die umweltfreundliche Schubladenbox besteht aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff und ist mit dem Blauen Engel zertifiziert. Die Schubladenbox Big Box Plus von Exacompta verfügt über 5 Schubladen, in denen Sie Dokumente im Format A4 und A4+, Sammelmappen mit Gummizug 24x32cm oder großformatige Umschläge ablegen können. Sie eignet sich für den Einsatz im Büro, Home Office oder in der Schule. Die Box ist aus einem einzigen Block gefertigt. Dadurch ist sie hoch belastbar und langlebig. Sie ist zudem stapelbar dank der 4 dafür vorgesehenen Reliefs, die für die Stabilität der Boxen sorgen. Die Schubladen sind offen, so dass die Dokumente hineingeschoben werden können, ohne dass die Schubladen geöffnet werden müssen. Sie sind angenehm zu bedienen, ausziehbar und geräuschlos und ausgestattet mit einem perfekt federleichten Schubladenauszug mit Sicherheitsstopp. Sie sind außerdem mit Etikettenhaltern ausgestattet, um jedes Fach zu kennzeichnen. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
2749 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Australien
Merkmale
Anzahl der Schubladen
5 Schublade(n)
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Gemischte Farben
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
3124202D
ab € 28,92*
Sonstiges
Exacompta
3104202D
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.