Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRGP4PLASTIC Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRGP4PLASTIC Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP4PLASTIC Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP4PLASTIC Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP4PLASTIC Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP4PLASTIC Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP4PLASTIC Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP4PLASTIC Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP4PLASTIC Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Tripp Lite SRGP4PLASTIC Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107601950
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRGP4PLASTIC
EAN/GTIN:
     0037332262912
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
211.2 mm
Verpackungstiefe
401.7 mm
Verpackungshöhe
36.5 mm
Paketgewicht
730 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332262919
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
355.6 mm
Tiefe
6.4 mm
Höhe
152.4 mm
Gewicht
230 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926,90,9985
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKIT1U
ab € 58,63*
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKITWM
ab € 48,66*
Zubehör
Tripp Lite
B018-000-1P5
ab € 19,86*
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,69*
Zubehör
Tripp Lite
N060-004
ab € 41,12*
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 249,48*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 585,61*
Zubehör
Tripp Lite
SR2319ADAPT
ab € 21,94*
Zubehör
Tripp Lite
SRBOLTDOWN
ab € 37,58*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,37*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS1224
ab € 40,09*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTER
ab € 80,94*
Zubehör
Tripp Lite
SRCOMBO
ab € 178,69*
Zubehör
Tripp Lite
SRDRAWER4U
ab € 91,59*
Zubehör
Tripp Lite
SREXTENDER
ab € 363,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.