Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Tallo 8615501 Flachbildschirm-Tischhalterung 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Tallo 8615501 Flachbildschirm-Tischhalterung 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Tallo 8615501 Flachbildschirm-Tischhalterung 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107738132
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8615501
EAN/GTIN:
     0043859758937
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Auslegerarm (max.)
764 mm
Tischstärke (max.)
45 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
15 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 871 mm
Neigungswinkelbereich
-60 - 60 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Anzahl der Arme
2
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
7900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
FIRA International
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,59*
€ 567,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,99*
€ 559,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,69*
€ 523,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,27*
€ 465,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,28*
€ 433,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8613901
ab € 365,08*
Ähnlich
Fellowes
8616501
ab € 365,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.