Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-C HUB, 4-Port , 2x USB A + 2x USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB-C HUB, 4-Port , 2x USB A + 2x USB-C
Digitus USB-C HUB, 4-Port , 2x USB A + 2x USB-C
Digitus USB-C HUB, 4-Port , 2x USB A + 2x USB-C
Digitus USB-C HUB, 4-Port , 2x USB A + 2x USB-C
Digitus USB-C HUB, 4-Port , 2x USB A + 2x USB-C
Digitus USB-C HUB, 4-Port , 2x USB A + 2x USB-C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108140196
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70245
EAN/GTIN:
     4016032485766
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs digitus
Erweitert Ihr Notebook mit USB-C Anschluss um 2x USB 3.0 sowie 2x USB-C Anschlüssen

- 2x USB A 3.1 Gen2 mit bis zu 10Gbps
- 2x USB-C 3.1 Gen2 mit bis zu 10Gbps
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse im Slim-Design
- Datentransferrate: bis zu 10Gbps
- Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. macOS, Windows und Google Chrome OS
- Plug & Play - Einstecken und sofort starten, keine Installation notwendig
- Anzahl Ports USB A: 2
- Anzahl Ports USB C: 2

Mit dem DIGITUS USB-C 4-Port Hub erweitern Sie Ihren vorhandenen Laptop mit USB-C Port um 2x USB 3.0 und 2x USB-C Ports. Nutzen Sie bis zu vier weitere USB Geräte, wie Maus, Keyboard oder USB-Sticks an Ihrem Laptop. Der 4-Port Hub ist dank seines schlanken Designs der ideale Begleiter auf Reisen, aber auch in Home & Office unentbehrlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
84718000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Verpackungsvolumen
243 cm³
Paketgewicht
65 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
33 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Kabeltyp
Rundkabel
Kabellänge
0.15 m
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.