Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle All-In-One Barebone POS P520, Intel Celeron 5205U, 4GB, 120GB SSD, 15,6" Multi-Touch-Screen, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle All-In-One Barebone POS P520, Intel Celeron 5205U, 4GB, 120GB SSD, 15,6" Multi-Touch-Screen, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone POS P520, Intel Celeron 5205U, 4GB, 120GB SSD, 15,6" Multi-Touch-Screen, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone POS P520, Intel Celeron 5205U, 4GB, 120GB SSD, 15,6" Multi-Touch-Screen, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone POS P520, Intel Celeron 5205U, 4GB, 120GB SSD, 15,6" Multi-Touch-Screen, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone POS P520, Intel Celeron 5205U, 4GB, 120GB SSD, 15,6" Multi-Touch-Screen, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone POS P520, Intel Celeron 5205U, 4GB, 120GB SSD, 15,6" Multi-Touch-Screen, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone POS P520, Intel Celeron 5205U, 4GB, 120GB SSD, 15,6" Multi-Touch-Screen, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone POS P520, Intel Celeron 5205U, 4GB, 120GB SSD, 15,6" Multi-Touch-Screen, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone POS P520, Intel Celeron 5205U, 4GB, 120GB SSD, 15,6" Multi-Touch-Screen, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Barebone POS P520, Intel Celeron 5205U, 4GB, 120GB SSD, 15,6" Multi-Touch-Screen, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108168016
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POS P520
EAN/GTIN:
     4046047103836
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
Kassen-PC
Die Produktfamilie des Shuttle All-in-One-PCs umfasst mittlerweile Modelle in drei Bildschirmgrößen: 11,6", 15,6" und 19,5". Die P52U-Modellserie mit kapazitivem 15,6" Multi-Touchscreen bietet Full-HD-Auflösung. Ein Intel Ultra-Low-Voltage (ULV) Prozessor sorgt für eine hohe Rechenleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Ebenfalls ideal für Anwendungen in vertikalen Märkten ist die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses und die Resistenz der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54.

Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ENERGY STAR, ErP, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
IPS
Helligkeit
250 cd/m²
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Seitenverhältnis
16:9
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Zertifizierung
RCM, VCCI, BSMI
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Gewicht und Abmessungen
Breite
393.6 mm
Tiefe
272.5 mm
Höhe
39.8 mm
Gewicht
3250 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
5205U
Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor-Threads
2
Systembus-Rate
4 GT/s
ARK Prozessorerkennung
197890
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.42 A
Stromversorgung
65 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
120 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
SSD Speicherkapazität
120 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,24*
€ 680,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,58*
€ 671,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,53*
€ 667,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,38*
€ 652,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,94*
€ 598,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PCP11
ab € 4,74*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 29,89*
Zubehör
Shuttle Computer
POA-PCP21
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.