Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
MSI CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 12000 DPI
Artikel-Nr.:
     173-46170420
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS
EAN/GTIN:
     4719072941819
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
332 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Ladestation enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
73 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
12000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
60
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Reaktionszeit
1 ms
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
28
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,93*
€ 61,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 68,17*
€ 71,14*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 68,18*
€ 71,15*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 88,70*
€ 92,40*
6 Tage
28
pro Packung
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 121,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.