Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST4000VNA06 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate IronWolf Pro ST4000VNA06 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST4000VNA06 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST4000VNA06 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST4000VNA06 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     173-46186166
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST4000VNA06
EAN/GTIN:
     8719706430425
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Energieverbrauch (idle)
5.5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 134,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,03*
€ 134,78*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 109,69*
€ 140,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 113,23*
€ 144,41*
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 114,56*
€ 146,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.