Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Universal Pump 18V Elektrische Luftpumpe 10,3 bar 30 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Universal Pump 18V Elektrische Luftpumpe 10,3 bar 30 l/min
Bosch Universal Pump 18V Elektrische Luftpumpe 10,3 bar 30 l/min
Bosch Universal Pump 18V Elektrische Luftpumpe 10,3 bar 30 l/min
Bosch Universal Pump 18V Elektrische Luftpumpe 10,3 bar 30 l/min
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108373142
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 947 101
EAN/GTIN:
     4053423242768
Suchbegriffe:
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ausguss enthalten
Ja
Schlauch enthalten
Ja
Akku
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsspannung
18 V
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
1.5 mAh
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad, Auto, Universal
Pumpendruck
10.3 bar
Luftstrom
30 l/min
Griff(e)
Ja
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Druckbereich Aufblasen
0 - 150 Psi
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Kabellänge
0.7 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.