Das Shuttle XPC All-in-One-System IoT P5200PA kommt mit kapazitivem 15,6" MultiTouchscreen und Full-HD-Auflösung. Ein Intel Ultra-Low-Voltage (ULV) Prozessor sorgt für eine hohe Rechenleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild. Die Vorderseite ist gemäß der Schutzart IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
| Treiber enthalten | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Grafik | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht (mit Ständer) | 3250 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 393.6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 272.5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 39.8 mm |
| Paketgewicht | 4500 g |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 120 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 120 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 120 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Prozessor Besonderheiten | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Energie | Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Nicht verfügbar |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Speicher | Speicherkapazität | 4 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 4 GB |
| Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, ErP |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 2 |
Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA |
| Zertifizierung | RCM, VCCI, BSMI |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 5205U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.9 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Cache | 2 MB |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0.8 GHz |
| TDP-down konfigurierbar | 12.5 W |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 15.6 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Panel-Typ | IPS |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Wandmontage | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Jahr der Einführung | 2023 |
Leistungen | Produkttyp | All-in-One-PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| BIOS-Passwort | Ja |
Kamera | Integrierte Kamera | Ja |
| Megapixel insgesamt | 2 MP |
| Kamera-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kamera HD Typ | Full HD |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |