| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-108534803 Herst.-Nr.: 144176110040 EAN/GTIN: 840283907975 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 42.16 mm | | Breite | 34.79 mm | | Tiefe | 0.5 mm | | Gewicht | 9.07 g | Technische Details | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | Merkmale | Typ des Uhrenteils/Zubehörs | Uhren-Bildschirmschutz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple Watch Ultra | | Material | Gehärtetes Glas | | Einfache Installation | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, Uhrglas, Uhrglasschalen, schutzfolie armbanduhr |
| | |
| |