Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GSC3506 Lautsprecher 1-Weg Weiß 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GSC3506 Lautsprecher 1-Weg Weiß 30 W
Grandstream Networks GSC3506 Lautsprecher 1-Weg Weiß 30 W
Grandstream Networks GSC3506 Lautsprecher 1-Weg Weiß 30 W
Grandstream Networks GSC3506 Lautsprecher 1-Weg Weiß 30 W
Grandstream Networks GSC3506 Lautsprecher 1-Weg Weiß 30 W
Grandstream Networks GSC3506 Lautsprecher 1-Weg Weiß 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108702009
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GSC3506
EAN/GTIN:
     6947273704348
Suchbegriffe:
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
WLAN-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
30 W
Frequenzbereich
110 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
95 dB
Unterstützte Audioformate
G.722, OPUS
Gewicht und Abmessungen
Breite
257.5 mm
Tiefe
118 mm
Gewicht
2090 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
1-Weg
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2760 g
Energie
Energiequelle
PoE
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Lautsprecher
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.