Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Glacier Kühlbox 38 l Elektro Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Glacier Kühlbox 38 l Elektro Schwarz, Grau
EcoFlow Glacier Kühlbox 38 l Elektro Schwarz, Grau
EcoFlow Glacier Kühlbox 38 l Elektro Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109045170
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     ZYDBX100-EU
EAN/GTIN:
     4895251603188
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
SmartHome Kühlbox
Wo auch immer Ihre Abenteuer Sie hinführen. Mit dem branchenweit ersten integrierten Eiswürfelbereiter. Kompressor mit 120 W Ausgestattet mit einem leistungsstarken 120-W-Kompressor bereitet GLACIER 18 Eiswürfel in nur 12 Minuten. Damit haben Sie immer eisgekühlte Getränke zur Hand, wenn es bei Ihnen unterwegs heiß hergeht. Die ideale Kühl-/Gefrierkombi. Zwei Zonen mit getrennter Regelung. Die herausnehmbare Trennwand unterteilt die GLACIER in zwei Zonen mit getrennter Temperaturregelung. Beide Zonen können in einem Temperaturbereich von 10 °C (50 °F) bis -25 °C (-13 °F) kühlen oder gefrieren. Ob Steak, Käse oder alkoholfreie Getränke … Was auch immer Sie auf Lager haben möchten – die Zonengrößen lassen sich variabel auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Die schnellste Kühlung der Branche. Im leeren Zustand kühlt GLACIER am schnellsten herunter und kommt so innerhalb von ca. 15 Minuten von 30 °C (86 °F) auf 0 °C (32 °F). Bis zu 40 Stunden kabellose Kühlung. Einsetzbare Batterie mit 298 Wh GLACIER wurde für absolute Mobilität entwickelt und kann mit der einsetzbaren Batterie ohne störendes Kabelgewirr betrieben werden.Dank der großen Batteriekapazität von 298 Wh bleiben Tiefkühlgerichte gefroren, Obst frisch und Getränke eiskalt – und das bis zu 40 Stunden lang. Laden Sie unterwegs Laptops und andere Geräte auf. USB-C-Anschluss mit max. 100 W Mit der USB-C-Ladefunktion mit bis zu 100 W können Sie sogar Ihr Telefon und Ihren Laptop mit Strom versorgen, damit Sie nie den Kontakt zu Freunden oder Familie verlieren. Großes Fassungsvermögen von 38 lKompakte Abmessungen mit viel Stauraum. 60 × 330 ml Packen Sie für ein Picknick die Kühlbox voll mit Obst und Gemüse. Offroad-Abenteuer in der Wüste? Die 38 Liter bieten Platz für genügend Steaks für eine Grillparty hinterher. Griffhebel und Rollen abnehmbar Coolness to go. Ein Griffhebel und ein Rollensatz, alle abnehmbar. So ist die Kühl-/Gefrierbox bei jedem Ihrer Abenteuer dabei. Nehmen Sie Griffhebel und Rollen ab, und schon passt GLACIER direkt auf die Arbeitsplatte Ihres Wohnmobils, auf den Beifahrersitz und in andere enge Bereiche. Sie haben die Steuerung in der Hand. EcoFlow-App Die EcoFlow-App ermöglicht Ihnen die intelligente Temperaturregelung der GLACIER über WLAN oder Bluetooth. Nichts ist cooler als umweltfreundliche Lösungen. Wir wollen die Umwelt schützen, aber auch Ihre positive Nutzererfahrung bewahren. Die VIP-Technologie. GLACIER ist mit Vakuumisolationsplatten (VIP) ausgestattet. Dank ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit optimieren diese Platten die Energieeffizienz und reduzieren den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und die Umweltauswirkungen von Kältemittelproduktion und -entsorgung. Eco-Modus. Im Eco-Modus – dem Energiesparmodus – verbraucht GLACIER nur 0,18 kWh pro Tag Verschiedene Lademethoden Laden Sie überall auf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
38 l
Kühltemperaturreichweite
-25 - 10 °C
Kühlmittelgewicht
32 g
Kältemittelart
R600a
Geräuschpegel
42 dB
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Tragbar
Ja
Anzahl der Kammern
2
Scharnierdeckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Füße
Ja
Display
LED
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
776 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
23000 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Akku, Zigarettenanzünder, Solarpanel
Leistung
180 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
12 - 24 V
Batteriekapazität
298 Wh
Leistung Solar-Panel
240 W
Solarmodul Spannung
11 - 60 V
Stromstärke des Solarmoduls
13 A
Eingangsleistung Zigarettenanzünder
96 W
Spannung Zigarettenanzünder
12/24 V
Ausgangsleistung Zigarettenanzünder
192 W
Laden per USB
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,10*
€ 1.100,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,20*
€ 1.096,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 866,33*
€ 1.030,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,18*
€ 991,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,86*
€ 950,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,19*
€ 899,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.