Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 86UR78006LB.AEK Fernseher 2,18 m (86") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 86UR78006LB.AEK Fernseher 2,18 m (86") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109051199
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     86UR78006LB.AEK
EAN/GTIN:
     8806087084283
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Soundmodus
AI Sound, Clear Voice Pro
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF-Eingang
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Bildschirmspiegelung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Video-Apps
All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, Chili, DAZN, Disney+, Freeview Play, ITV Hub, My5, NOW TV, Netflix, Rakuten TV, Twitch, YouTube
Musik-Apps
Amazon Music, Apple Music, BBC Sounds, Deezer, Spotify, Den Gezeiten unterworfen
Sport-Apps
DAZN
Technische Details
Tontechnik
AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix)
Prozessor
α5 AI Processor 4K Gen6
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
157 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
157 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
243 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1927 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
362 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1164 mm
Gewicht (mit Ständer)
45900 g
Breite (ohne Standfuß)
1927 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1104 mm
Gewicht (ohne Ständer)
45200 g
Breite der Standhalterung
1532 mm
Tiefe der Standhalterung
362 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
Standard Remote
Schrauben enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
E-Handbuch
Ja
Verpackungsbreite
2115 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
1215 mm
Paketgewicht
58400 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Miracast
Ja
Sonstige Funktionen
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Apple HomeKit-Unterstützung
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sofortige Spielereaktion
Ja
Jährlicher Energieverbrauch
218.23 kWh
HDMI
Ja
Autom. digitales Tuning
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Netz
Ja
Bildmodus
Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room)
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
App Store
LG Content Store
Antenneneingang
2
DVB
DVB-T2/T, DVB-C, DVB-S2/S
Digital Audioausgang
1
Ständer
Yes
SmartTV-Apps
BBC iPlayer, ITV Player, All 4, My5, UKTV, Explore Freeview Play, Britbox, STV Player, RTE Player, NOW TV, Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten TV, Disney+, Apple TV, YouTube, YouTube Kids, Sky Store, Twitch, Paramount+, Pluto TV, Chili, DAZN, Lionsgate+, Geforce Now, Utomik, Blacknut, Sky News, Peloton, TikTok TV, BBC Sounds, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal
Analog-Tuner
Ja
DVB-T2-Tuner
Ja
Stereosound
Yes
Surround-Modi
AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix)
SmartFeatures
webOS UI, Quick Cards, Home Hub
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Automatischer Upgrade-Assistent, Netzwerk, USB
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
Südkorea
Design
VESA-Halterung
Ja
Ständertyp
Beinständer
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Auto-Standby
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Kompatibilität::USB-Wiedergabe::
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie
LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.187,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,56*
€ 1.570,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,60*
€ 1.563,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,57*
€ 1.519,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,26*
€ 1.479,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,59*
€ 1.413,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E+P
140701
ab € 9,33*
Zubehör
E+P
HDMI 401/3 L
ab € 14,44*
Zubehör
E+P
HDMI 401/5 LOSE
ab € 23,69*
Zubehör
E+P
HDMI 7
ab € 4,68*
Zubehör
E+P
AB 302 GL
ab € 5,76*
Zubehör
E+P
WHS217
ab € 49,17*
Zubehör
E+P
000287251100
ab € 6,52*
Zubehör
E+P
000287252100
ab € 10,11*
Zubehör
E+P
WHS145
ab € 221,38*
Zubehör
E+P
000220701100
ab € 8,78*
Zubehör
E+P
000220702100
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.