| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-109052057 Herst.-Nr.: 4210201238720 EAN/GTIN: 4210201238720 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dank des Braun Präzisionstrimmers genießen Sie volle Gestaltungsfreiheit und kreieren verschiedenste Looks genau nach Ihren Vorstellungen. Zwei Trimmaufsätze schaffen bis auf den letzten Millimeter präzise Styles und der extra kleine Trimmerkopf ermöglicht Ihnen exakte Linien und Formen. So können Sie auch in schwer erreichbaren Bereichen, wie unter der Nase oder am Kinn, trimmen. Der Rasierkopf und die Trimmaufsätze lassen sich mühelos unter fließendem Wasser reinigen. Der Braun Präzisionstrimmer wird mit einer gewöhnlichen AAA-Batterie betrieben. Die im Lieferumfang enthaltene Batterie ermöglicht 120 Minuten Trimmen. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Drahtlos | Ja | ![](/p.gif) | Ergonomischer Griff | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | Leistungen | Anzahl der Längenschritte | 3 | ![](/p.gif) | Nass | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | ![](/p.gif) | Präzisionstrimmer | Ja | ![](/p.gif) | Zweck Präzisionstrimmer | Bart | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Betriebsdauer | 120 min | ![](/p.gif) | Batterien erforderlich | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AAA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, Nasenhaar-Schneider, Nasenhaar-Trimmer, Nasenhaarschneider, Nasenhaartrimmer, Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, haarschneidemaschine braun, haar schneider |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |