Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THD 12-4812 Elektrischer Umwandler 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THD 12-4812 Elektrischer Umwandler 12 W
Traco Power THD 12-4812 Elektrischer Umwandler 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109146829
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THD 12-4812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
12 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,556*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,784*
€ 41,39296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,30*
€ 39,627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,826*
€ 37,87294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,556*
€ 32,79164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.