Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXL 750-48S Elektrischer Umwandler 758 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXL 750-48S Elektrischer Umwandler 758 W
Traco Power TXL 750-48S Elektrischer Umwandler 758 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109185878
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 750-48S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
758 W
AC Eingangsspannung
90-264 V
DC input Spannung
127-375 V
Ausgangsstrom
15800 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Metall, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,56*
€ 345,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 260,34*
€ 309,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TXLN 750-148
ab € 228,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.