| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-109190100 Herst.-Nr.: 55394-00000-00 EAN/GTIN: 4063565177606 |
| |
|
| | |
| Der Insektenvorhang für Terrassen- und Balkontüren kombiniert zuverlässigen Insektenschutz mit werkzeugloser, bohrfreier Montage. 30 integrierte Magnete ermöglichen einfaches Durchgehen ohne Öffnen und Schließen von Hand. Die unkomplizierte Fixierung mit dem starken, breiten Klettband gelingt schnell und mühelos.
Die elegante Art, Insekten aus dem Wohnbereich fernzuhalten: Der selbstschließende tesa® Magnetvorhang verhindert zuverlässig, dass Terrassen- und Balkontüren zu einem Einfallstor für Mücken und Co. werden. 30 im Vorhang eingenähte Magnete sorgen dafür, dass der Türvorhang sich ohne händische Betätigung einfach öffnet und wieder schließt - besonders empfehlenswert, wenn Kinder im Haushalt sind. Auch für Haustierbesitzer ist seine selbstschließende Eigenschaft sehr praktisch. Die bohrfreie Montage mithilfe eines zuschneidbaren, breiten Klettbandes gelingt sogar handwerklichen Laien mühelos. Weitere Informationen: Farbe | Produktfarbe | Anthrazit | Technische Details | Unterstützte Positionierung | Tür | | Material | Polyester | | Waschbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1000 mm | | Höhe | 2200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |