Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109407980
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     291330
EAN/GTIN:
     4008146041846
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
193 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
50 min
Ladezeit
5 h
Akku-/Batteriespannung
18.5 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1105 g
Breite
130 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
135 mm
Design
Staubbehälter Typ
Kombi
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.