Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 50M7550 Papierzuführung Papierfach 550 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark 50M7550 Papierzuführung Papierfach 550 Blätter
Lexmark 50M7550 Papierzuführung Papierfach 550 Blätter
Artikel-Nr.:
     128-CH16343
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50M7550
EAN/GTIN:
     734646737272
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
478 mm
Paketgewicht
5200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
424.2 mm
Tiefe
416.6 mm
Höhe
132.1 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Typ
Papierfach
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX635adwe, CS632dwe, CX532adwe
Maximale Kapazität
550 Blätter
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 176 g/m²
Produktfarbe
Grau
Medienformate
Unterstützte Medientypen
Vinyl Labels, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Refer to the Card Stock & Label Guide
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,64*
€ 174,09*
2 Tage
103
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,99*
€ 174,26*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,04*
€ 176,43*
6 Tage
102
pro Stück
€ 1,00*
ab € 150,62*
€ 184,95*
11 Tage
416
pro Stück
€ 6,90*
ab € 150,16*
€ 186,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.