Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-11016 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-11016 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
EXSYS EX-11016 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
EXSYS EX-11016 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
EXSYS EX-11016 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
EXSYS EX-11016 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109625452
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-11016
EAN/GTIN:
     4718359110160
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Die EX-11016 ist eine leistungsstarke industrietaugliche Ladestation mit einer Gesamtleistung von 480 W. Alle 16 USB-C Ports unterstützen Power Delivery (PD) mit einer maximalen Ladeleistung von jeweils 30 W. So können 16 Smartphones, Tablets und Notebooks/MacBooks simultan geladen werden. Der temperaturgeregelte Lüfter schaltet sich bei Bedarf automatisch zu und verhindert so eine übermäßige Wärmeentwicklung des verbauten Netzteils. Mit den mitgelieferten Montagebügeln kann die EX-11016 in ein 19“ Rack eingebaut werden. Sie eignet sich ideal als leistungsstarke Ladestation für Schulen/Hochschulen, Hotels, Restaurants, Vereinslokale uvm.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
2.5 A
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
2870 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Ein-/Ausschalter
Ja
Rack-Einbau
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
16
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging, Power Delivery, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ F
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
30 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Überhitzung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb c, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.