Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi DLSC324 Transparent 2 Stück(e) 220 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi DLSC324 Transparent 2 Stück(e) 220 ml
De’Longhi DLSC324 Transparent 2 Stück(e) 220 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109649315
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     AS00004171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Ein elegantes doppelwandiges Thermoglas für kalt gebrühten Kaffee
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Borosilikatglas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
220 ml
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,605*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,235*
€ 12,17965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,835*
€ 11,70365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,555*
€ 11,37045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,605*
€ 9,04995
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.