Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step DS4105P Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step DS4105P Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS4105P Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS4105P Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS4105P Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS4105P Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS4105P Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
step DS4105P Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109670919
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1076856
EAN/GTIN:
     4260700591888
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
39.5 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Audio-Chip
Realtek ALC897
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Integrierter Kartenleser
Ja
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
M.2, PCI Express
NVMe
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Kostenloses Upgrade auf Windows 11
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-10210U
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.1 GHz
TDP-up konfigurierbar
25 W
TDP-down konfigurierbar
10 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I211, Intel® I219-LM
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 799,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,67*
€ 1.048,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,42*
€ 1.041,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,05*
€ 1.012,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,09*
€ 950,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.