Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 2717.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 2717.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 2717.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 2717.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109760732
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     2717.B
EAN/GTIN:
     8024482010786
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum, Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
9.3 l
Breite
270 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
194 mm
Gewicht
2120 g
Innere Breite
200 mm
Innere Tiefe
276 mm
Innenhöhe
170 mm
Sockeltiefe
135 mm
Deckeltiefe
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GT Line
SHOULDERKIT.U
ab € 29,93*
Sonstiges
GT Line
EXPL TSA.DIGILOCK
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.