Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin RG 2375 Raclette Grill 1700 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin RG 2375 Raclette Grill 1700 W Schwarz, Edelstahl
Severin RG 2375 Raclette Grill 1700 W Schwarz, Edelstahl
Severin RG 2375 Raclette Grill 1700 W Schwarz, Edelstahl
Severin RG 2375 Raclette Grill 1700 W Schwarz, Edelstahl
Severin RG 2375 Raclette Grill 1700 W Schwarz, Edelstahl
Severin RG 2375 Raclette Grill 1700 W Schwarz, Edelstahl
Severin RG 2375 Raclette Grill 1700 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109777263
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     RG 2375
EAN/GTIN:
     4008146042768
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Raclette
Raclette-Grill
Für stilvolle Genussmomente mit Freunden.

RG 2375 Raclette Grill mit antihaftbeschichteter Grillplatte

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Energie
Leistung
1700 W
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Größe der Grilloberfläche (B x T)
485 x 240 mm
Kabellänge
1.9 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3970 g
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
4830 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.