Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 17760 3 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     415-heller17760
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     17760 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der HSS-G Stahlbohrer von Heller ist die richtige Wahl für legierte und unlegierte Stähle. Er arbeitet sehr genau und ist langlebig. Die Maßgenauigkeit wird durch den Präzisionsschliff nach DIN 338 RN gewährleistet. Kreuzanschliff und 135° Winkel ermöglichen die optimale Zentrierung beim Anbohren. Auch eine hohe Rundlaufgenauigkeit nach DIN 1414 zeichnet diesen Bohrer aus.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
2 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
1 mm
Länge (mm)
34 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Stahl
Arbeitslänge
12 mm
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Holzbohrerdurchmesser
1 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
2
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 2,60*
€ 4,31*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,21*
€ 8,91*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.