Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29272 6 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109786034
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29272 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der HSS-TIN Stahlbohrer zeichnet sich dank der Titan-Nitrid-Beschichtung durch eine hohe Lebensdauer und starke Bohrleistung aus. Die spezielle HSS Qualität sichert hohe Standzeiten. Dank Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel gelingt mit dem HSS TIN die optimale Zentrierung beim Anbohren. Zertifiziert nach DIN 338 RN garantiert dieses Präzisionswerkzeug eine hervorragende Maßgenauigkeit bei der Bohrung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
9 mm
Länge (mm)
125 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
81 mm
Bohrermaterial
Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Durchmesser Metallbohrer
9 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.