Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21237 3 Bohrer Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109786411
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21237 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Premium HSS Bohrer für die größten Herausforderungen in Edelstahl und Metall
Die Premium Lösung für die größten Herausforderungen in Edelstahl und Metall. Der HSS-Co Cobalt ist aus speziellem HSS-Stahl mit 5% Cobalt-Anteil gearbeitet. Punktgenaues Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff und 135° Winkel sowie exzellente Maßgenauigkeit zeichnen diesen Bohrer zusätzlich aus. Auch mit einer hohen Rundgenauigkeit lt. DIN 1414 kann der HSS-Co Cobalt punkten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
7 mm
Länge (mm)
109 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
69 mm
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Durchmesser Metallbohrer
7 mm
Produktfarbe
Bronze
Anzahl der Schneidkanten
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,05*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,10*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.