Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 107815006 Steckdose Typ F Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heinrich Kopp 107815006 Steckdose Typ F Anthrazit
Heinrich Kopp 107815006 Steckdose Typ F Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109906873
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     107815006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff, Thermoplast
Oberflächenlackierung
Glänzend
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Flip-Top-Deckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
75 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.