| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-109924234 Herst.-Nr.: 90102 EAN/GTIN: 7090052310113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Easee U-Hook Übernimm die Kontrolle über Dein Ladekabel: Easee U-Hook ist für diejenigen gemacht, die das Beste vom Besten wollen. Unser Kabelhalter ist die perfekte Ergänzung zu Deiner Wallbox. Wähle zwischen unseren 3 Standardfarben mit kratzfester Pulverbeschichtung oder unserer handpolierten „Hochglanz“-Edition aus säurefestem 316L-Edelstahl.
Hochglanz-Edition U-Hook Der U-Hook Hochglanz-Edition ist aus säurebeständigem Edelstahl gefertigt. Er wird zuerst elektropoliert und dann von Hand zu einer echten „Hochglanz-Fertigung“ mit lasergraviertem Logo poliert. Er ist außerdem super einfach zu montieren: Alle Teile, die zur Montage benötigt werden, befinden sich in seiner schönen, kompakten Verpackung. Die Befestigungsschrauben bestehen aus säurefestem A4-Stahl und sind nicht mehr zu sehen, sobald der Haken fertig montiert ist. Nahtlos und elegant.
Super einfach zu montieren
1. Montieren Montiere die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand. Die beiden Pfeile sollten nach oben zeigen und sichtbar sein.
2. Aufdrücken Nimm den U-Hook und drücke ihn an der Halterung auf. Wenn Du ein Klicken hörst, ist er eingerastet. Um ihn wieder zu entfernen benötigst du passendes Werkzeug.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 46 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 70 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Geeignet für | Innen & Außen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |