Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-EWB 1253 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 12 kg/24h 120 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-EWB 1253 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 12 kg/24h 120 W Schwarz, Grau
ProfiCook PC-EWB 1253 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 12 kg/24h 120 W Schwarz, Grau
ProfiCook PC-EWB 1253 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 12 kg/24h 120 W Schwarz, Grau
ProfiCook PC-EWB 1253 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 12 kg/24h 120 W Schwarz, Grau
ProfiCook PC-EWB 1253 Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter 12 kg/24h 120 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109940169
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501253
EAN/GTIN:
     4006160012538
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
120 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
8000 g
Technische Details
Produkttyp
Eingebauter/freistehender Eiswürfelbereiter
Gefrierkapazität
12 kg/24h
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Edelstahl
Display
LED
Eisformen
Kugel Eis
Anzahl der Eisgrößen
2
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Klimaklasse
SN-N
Kältemittelart
R600a
Steuerung
Tasten
Vorbereitung Zeit
10 min
Ein-/Ausschalter
Ja
Entfernbare Schüssel
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.