| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-109980257 Herst.-Nr.: 64218 EAN/GTIN: 4043619642182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Adapter von Delock kann verwendet werden, um eine PCI Express Karte an einen M.2 Slot anzuschließen. Das flexible Kabel ermöglicht eine platzsparende Installation im Computer Gehäuse. Der zusätzliche Stromanschluss kann bei Bedarf die PCIe Karte mit 12 V Spannung versorgen. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Installation | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Leistung | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | M.2 | ![](/p.gif) | Ausgangsschnittstelle | PCIe | ![](/p.gif) | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich | ![](/p.gif) | Erweiterungskarte Standard | PCIe 4.0 | ![](/p.gif) | NVMe | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl PCI-Express-Schlitze | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Systemanforderung | Unterstützung anderer Betriebsysteme | UEFI 2.3 | Merkmale | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, PCI Express Riser Card, PCI Riser, PCI Riser Karte, PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pcie riser delock, m2 festplatte, pcie pcie riser, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |