Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO ULTIMATECUT Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO ULTIMATECUT Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
RUKO ULTIMATECUT Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
RUKO ULTIMATECUT Spiralbohrer-Bit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110252105
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     259095E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
9.5 mm
Länge (mm)
125 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Kunststoff, Messing, Edelstahl, Bronze, Stahl, Eisenguss, Holz
Arbeitslänge
81 mm
Punktwinkel
130 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.