Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel EB5CGUSB Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel EB5CGUSB Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Weiß
Perel EB5CGUSB Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Weiß
Perel EB5CGUSB Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110320702
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     EB5CGUSB
EAN/GTIN:
     5410329720612
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
USB-Anschlussspannung
2.1 V
USB-Typ-A Ausgangsleistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
498 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ E
Stromstecker-Typ
Typ E
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
EG2W-G
ab € 15,09*
Sonstiges
Perel
EG2WTM-G
ab € 15,25*
Sonstiges
Stanley
ESTN3-G
ab € 18,82*
Sonstiges
Perel
EBP03DSUN1-G
ab € 26,21*
Sonstiges
Perel
EBP03LUSB-G
ab € 35,12*
Sonstiges
Perel
EBP03L-G
ab € 20,37*
Sonstiges
Stanley
ESTN4HK-G
ab € 36,56*
Sonstiges
Perel
EBP04LN-G
ab € 23,66*
Sonstiges
Perel
EBP08PDU-G
ab € 18,50*
Sonstiges
Perel
EB3S-G
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.