Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Gartensteckdose
>
Artikel
2-FACH Gartensteckdose mit Klappdeckel, Erdspieß, IP44, 1.5 m, 3G1.5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-EG2W-G
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
EG2W-G
EAN/GTIN:
5410329671693
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
2fach gartensteckdose
gartensteckdose
ip44 gartensteckdose
2-FACH Gartensteckdose mit Klappdeckel, Erdspieß, IP44, 1.5 m, 3G1.5
Die 2-FACH Gartensteckdose mit Klappdeckel und Erdspieß bietet eine praktische und sichere Lösung für den Einsatz im Außenbereich. Mit dieser Steckdose können Sie bis zu zwei Verbraucher gleichzeitig anschließen und profitieren von hoher Flexibilität und Schutz.//n//nBesondere Eigenschaften://n//nVielseitiger Anschluss: Die Gartensteckdose ist mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen (Schuko, Typ F) ausgestattet. Damit können Sie Ihre elektrischen Geräte bequem im Garten oder anderen Außenbereichen betreiben.//n//nSicheres Design: Die Steckdosen sind mit Schutzkontakt versehen und bieten eine sichere Stromversorgung für Ihre Geräte. Der Klappdeckel schützt die Steckdosen vor Feuchtigkeit und Staub.//n//nFlexibel einsetzbar: Die Gartensteckdose verfügt über einen robusten Erdspieß und ein Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Material. Mit einem 1.5 m langen H07RN-F 3G1.5-Kabel bietet diese Steckdose maximale Flexibilität bei der Platzierung in Ihrem Garten.//n//nSpritzwassergeschützt: Dank der Schutzart IP44 ist dieses Gerät spritzwassergeschützt und somit bestens für den Einsatz im Außenbereich geeignet.//n//nTechnische Daten://n//nLänge des Kabels: 1.5 m//nStrombelastbarkeit: 16 A//nMaximale Nennleistung: 3680 W//nNennspannung VAC: 230 V AC//nVerwendungsort: Innen und außen//nIP-Einstufung: IP44//nTyp des Kabels: H07RN-F 3G1.5//nMontageart: Erdspieß//nMaterial: ABS
... >
Lager 1609
>
Heimwerker
>
Mehrfachsteckdosen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV 0012528512 Verlängerungskabel 1,4 m Indoor Schwarz
REV Ritter
0012528512
ab € 28,63*
Sonstiges
REV 0020330112 Steckdose Grau, Weiß
REV Ritter
20330112
ab € 9,78*
Sonstiges
REV 0020340112 Steckdose Weiß
REV Ritter
0020340112
ab € 10,39*
Sonstiges
2er Set Mehrfachsteckdosen mit USB, Steckdosenerweiterung 4 fach rund
REV Ritter
00154S28109
ab € 30,39*
Sonstiges
2er Set Mehrfachstecker für Steckdose, 4 fach Steckdosenerweiterung
REV Ritter
00203S40112
ab € 27,88*
Sonstiges
Gamer Mehrfachsteckdosen 2er SET 5fach Farbwechsel 1,4Meter, 2xUSB
REV Ritter
0012528S512
ab € 56,81*
Sonstiges
REV 0015650103 Steckdosenleiste mit Schaltuhr Weiß Schutzkontakt 1 St.
REV Ritter
0015650103
ab € 11,20*
Sonstiges
REV 0015654103 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.
REV Ritter
0015654103
ab € 19,18*
Sonstiges
Steckdosenerweiterung 4 fach rund, Mehrfachsteckdose mit 2 USB Anschlüssen
REV Ritter
0015428109
ab € 15,59*
Sonstiges
Tischsteckdose, COMBINI, 3 x 1,5², weiß/grau, mit Schalter, , 3-6-fach, L 273
REV Ritter
431064
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen