Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 10791 selbstklebendes Etikett Herz Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110484338
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10791
EAN/GTIN:
     4008705107914
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Ideal zum Verschönern von Produkten, einzigartig Aus- und Kennzeichnen, auch sehr gut als Verschlussetikett. Hoher Wiedererkennungswert und Branding, als Logoetikett mit eigenem Design. Für ganz besondere Botschaften und zum Hervorheben von Informationen. Beliebt beim Verzieren von (Gast-)Geschenken, Einladungen, Tischkarten uvm.. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Konformitätsbescheinigungen
TÜV mark
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
120 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
12 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Herz
Klebetyp
Dauerhaft
Format
60 mm
Empfohlene Nutzung
Universal
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
10790
ab € 2,75*
Ähnlich
Herma
4458
ab € 16,55*
Ähnlich
Herma
4273
ab € 15,94*
Ähnlich
Herma
4275
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.