Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 10790 selbstklebendes Etikett Herz Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     832B-481698
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10790
EAN/GTIN:
     4008705107907
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Ideal zum Verschönern von Produkten, einzigartig Aus- und Kennzeichnen, auch sehr gut als Verschlussetikett. Hoher Wiedererkennungswert und Branding, als Logoetikett mit eigenem Design. Für ganz besondere Botschaften und zum Hervorheben von Informationen. Beliebt beim Verzieren von (Gast-)Geschenken, Einladungen, Tischkarten uvm.. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TUV
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
350 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
35 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Herz
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Vorgeschnitten
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,75*
€ 4,47*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,01*
€ 5,81*
9 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 5,87*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,59*
€ 7,15*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
10791
ab € 3,00*
Ähnlich
Herma
8632
ab € 2,74*
Ähnlich
Herma
8630
ab € 2,74*
Ähnlich
Herma
4270
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.