Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko B1RCNE364XB Freistehend 316 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko B1RCNE364XB Freistehend 316 l E Edelstahl
Beko B1RCNE364XB Freistehend 316 l E Edelstahl
Beko B1RCNE364XB Freistehend 316 l E Edelstahl
Beko B1RCNE364XB Freistehend 316 l E Edelstahl
Beko B1RCNE364XB Freistehend 316 l E Edelstahl
Beko B1RCNE364XB Freistehend 316 l E Edelstahl
Beko B1RCNE364XB Freistehend 316 l E Edelstahl
Beko B1RCNE364XB Freistehend 316 l E Edelstahl
Beko B1RCNE364XB Freistehend 316 l E Edelstahl
Beko B1RCNE364XB Freistehend 316 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110611423
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7282943709
EAN/GTIN:
     8690842489495
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
106 l
Gefrierkapazität
6 kg/24h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Schnellfrost-Funktion
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
316 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Urlaubsschaltung
Ja
ECO-Modus
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
247 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
663 mm
Höhe
1865 mm
Gewicht
64500 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
210 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
661 mm
Verpackungstiefe
762 mm
Verpackungshöhe
1932 mm
Paketgewicht
72500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
90 °
Steuerung
Drehregler
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,58*
€ 626,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,35*
€ 620,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,19*
€ 594,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,63*
€ 576,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,56*
€ 527,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.