Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr LED Solar Campinglampe Anti-Moskito Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr LED Solar Campinglampe Anti-Moskito Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Grau, Weiß
Dörr LED Solar Campinglampe Anti-Moskito Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Grau, Weiß
Dörr LED Solar Campinglampe Anti-Moskito Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Grau, Weiß
Dörr LED Solar Campinglampe Anti-Moskito Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Grau, Weiß
Dörr LED Solar Campinglampe Anti-Moskito Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Grau, Weiß
Dörr LED Solar Campinglampe Anti-Moskito Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Grau, Weiß
Dörr LED Solar Campinglampe Anti-Moskito Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Grau, Weiß
Dörr LED Solar Campinglampe Anti-Moskito Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Grau, Weiß
Dörr LED Solar Campinglampe Anti-Moskito Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Grau, Weiß
Dörr LED Solar Campinglampe Anti-Moskito Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Grau, Weiß
Dörr LED Solar Campinglampe Anti-Moskito Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Grau, Weiß
Dörr LED Solar Campinglampe Anti-Moskito Automatisch Insektenkiller Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110627168
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     980494
EAN/GTIN:
     4000461102561
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Die DÖRR LED Solar Campinglampe Anti-Moskito ist eine praktische und effektive UV-Licht-Mückenfalle und gleichzeitig eine zuverlässige LED Lichtquelle. Hängen Sie die Lampe einfach draußen in die Sonne und der eingebaute Lithium-Ionen Akku wir über das Solarpanel aufgeladen.

Die kompakte Insektenlampe kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genutzt werden und ist daher vielseitig einsetzbar:
SIE HABEN LICHT UND SCHÜTZEN SICH GLEICHZEITIG VOR MÜCKEN…
… beim Campen im Wohnwagen oder Wohnmobil ✓
… beim Zelten ✓
… beim Lagerfeuer am See ✓
… beim Grillabend auf der Terrasse ✓
… beim Lesen auf dem Balkon ✓
… beim Angeln ✓
… im Ansitz bei der Jagd ✓
… im Schlafzimmer ✓
… im Kinderzimmer – auch als Nachtlicht ✓
… beim gemütlichen Abend im Wohnzimmer ✓

ANTI-MOSKITO UV LICHT
Das Anti-Moskito UV Licht kann unabhängig von der Leuchte genutzt werden und schützt so bis zu ca. 20 Stunden vor lästigen Insekten. Das ultra-violette Licht zieht Stechmücken an und vernichtet diese schnell und ganz ohne gefährliche Chemikalien.

LED LICHT
Insgesamt drei starke LEDs liefern helles, neutrales Licht mit einer Farbtemperatur von ca. 6000-6500K. Die Helligkeit der Lampe ist in drei Stufen einstellbar und lässt sich so bequem an die gewünschte Lichtstimmung anpassen. Die abnehmbare Gummikuppel sorgt für blendfreies und weiches Licht.

ROBUSTES GEHÄUSE + HAKEN
Das strapazierfähige Kunststoffgehäuse ist regen- und spritzwasserfest und macht die Laterne zum optimalen Begleiter bei Ihren Outdoor-Aktivitäten. Mit dem ausklappbaren Doppel-Haken können Sie die Lampe einfach an Äste, Zeltstangen etc. aufhängen.

STROMVERSORGUNG
Der leistungsstarke, eingebaute Lithium-Ionen Akku versorgt den Insektenvernichter zuverlässig über viele Stunden mit Strom. Der Akku kann entweder draußen in der Sonne über die integrierte Solarzelle aufgeladen werden oder bequem über PC mit dem mitgeliefertem USB Ladekabel.

AUSFÜHRUNGEN
In zwei Farben erhältlich:
• LED Solar Campinglampe Anti-Moskito hellgrau
• LED Solar Campinglampe Anti-Moskito neongrün
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Merkmale
Typ
Automatisch
Produkttyp
Insektenkiller
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Licht
Ja
Lampentyp
LEDs
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Lampenleistung
0.5 W
Einfach zu säubern
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Gewicht
228 g
Weitere Suchbegriffe: Campinglampen, Zeltlampe, camping lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.