Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink VL-VB300 Videokonferenzsystem 8 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink VL-VB300 Videokonferenzsystem 8 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
PureLink VL-VB300 Videokonferenzsystem 8 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
PureLink VL-VB300 Videokonferenzsystem 8 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
PureLink VL-VB300 Videokonferenzsystem 8 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
PureLink VL-VB300 Videokonferenzsystem 8 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110796535
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     VL-VB300
EAN/GTIN:
     4251364736906
Suchbegriffe:
Soundbar
USB Hub
Video-Mixer
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
USB-Stecker
Mini-USB B
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Lautsprecher)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
DC-Ausgangsspannung
24 V
DC Ausgangssstrom
5 A
Stromverbrauch (max.)
100 W
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Sensor-Typ
CMOS
Digitaler Zoom
5 x
Blickwinkel (FOV)
120 °
Weißabgleich
Auto
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
RMS-Leistung
10 W
Mikrofon-Empfangsbereich
8 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kameras
1
Mikrofon
Mikrofonanzahl
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
126.83 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
2420 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 976,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,10*
€ 1.228,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,82*
€ 1.225,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,09*
€ 1.206,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,65*
€ 1.188,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,57*
€ 1.162,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.