Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRV 2-1212M Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRV 2-1212M Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TRV 2-1212M Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110887016
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRV 2-1212M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
9.6-14.4 V
Ausgangsstrom
167 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 95 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.9 mm
Tiefe
19.6 mm
Höhe
12.5 mm
Gewicht
4.8 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,446*
€ 21,95074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,761*
€ 21,13559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,717*
€ 19,89323
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,729*
€ 18,71751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,923*
€ 17,75837
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-188
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.