Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BXS1200MI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BXS1200MI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 6 AC-Ausgänge
APC BXS1200MI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 6 AC-Ausgänge
APC BXS1200MI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111555577
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BXS1200MI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
7600 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
9100 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
5 min
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
8 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CB, CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CB, CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.22 m
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
650 W
Wellenform
Pseudo sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
273 J
Reaktionszeit
10 ms
Eingangs-Leistungsfaktor
0,54
Geräuschpegel
40 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Weitere Suchbegriffe: apc usv 1200va, apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.