Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Festplatte
>
Artikel
Western Digital Blue SA510 2.5" 2 TB Serial ATA III
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-111648332
Hersteller:
Western Digital
Herst.-Nr.:
WDS200T3B0A
EAN/GTIN:
718037884660
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf
Rüsten Sie Ihren PC auf und erleben Sie eine neue Leistungsklasse. Die WD Blue SA510 SATA-SSD wurde für Profis, Kreative, Selbstständige, Influencer sowie andere begeisterte Content-Ersteller und -Bearbeiter entwickelt. Zum Lieferumfang gehören die Software für Backups und Cybersicherheit Acronis® True Image™ for Western Digital und ein dreimonatiges Probeabo von Dropbox Professional4.
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf
Rüsten Sie Ihren PC auf und erleben Sie eine neue Leistungsklasse. Die WD Blue SA510 SATA-SSD wurde für Profis, Kreative, Selbstständige, Influencer sowie andere begeisterte Content-Ersteller und -Bearbeiter entwickelt. Zum Lieferumfang gehören die Software für Backups und Cybersicherheit Acronis® True Image™ for Western Digital3 und ein dreimonatiges Probeabo von Dropbox Professional.
Upgrade für Ihre Kreativität
Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s2 liefert diese schnelle SATA-SSD einen Leistungsschub für Ihre Workloads, sodass Ihrer Kreativität und Produktivität keine Grenzen gesetzt sind.
Neuanfang für Ihren PC
Warum einen teuren neuen Computer kaufen? Mit Kapazitäten von bis zu 4 TB, langer Dauerhaltbarkeit, geringem Stromverbrauch, der den Akku Ihres Laptops schont, und weniger Vibrationen als bei HDDs ist die WD Blue SA510 SATA-SSD das perfekte Laufwerk für ein Leistungsupgrade Ihres Computers.
Schutz Ihrer Inhalte
Mit der enthaltenen Software Acronis True Image for Western Digital können Sie den gesamten Inhalt Ihrer internen Festplatte einfach auf die WD Blue SA510 kopieren. Die einfache, effiziente Software bietet außerdem KI-basierten Schutz vor Ransomware und anderen Angriffsmethoden.
Einfaches Teilen von Dateien mit Dropbox
Mit nur wenigen Klicks lassen sich Dateien mit bis zu 100 GB teilen, wenn sie zu groß für eine E-Mail sind. Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit individuellem Branding, digitalen Wasserzeichen, Passwörtern oder Ablaufdaten für Ihre geteilten Inhalte mit Dropbox® Professional.
Mehr Kontrolle
Für entspannteres Arbeiten und zusätzliche Sicherheit sorgt das zum Download verfügbare Western Digital SSD-Dashboard, mit dem Sie den Zustand, den verfügbaren Speicher, die Temperatur, die Firmwareversion und weitere Laufwerksdaten überwachen können.
Einbau in Ihren PC
Die WD Blue SA510 SATA-SSD ist mit vielen aktuellen und auch älteren PC-Schnittstellen kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
0.1 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Lesen)
0.003 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Schreiben)
0.003 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Notebook
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
87000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
83000 IOPS
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.2 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
34.6 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Solid State Drives (SSD)
Weitere Suchbegriffe:
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
Festplatte Laptop
,
Festplatte Notebook
,
Laptop Festplatte
,
Laptop Festplatten
,
Laptop HDD
,
Laptop Hard Drives
,
Notebook Festplatte
,
Notebook Festplatten
,
Notebook HDD
,
Notebook Hard Drives
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
western digital 2,5" ssd
,
internes ssd
,
interne ssd 2tb
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 105,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 1700 PRIME B660M-K D4 M-ATX Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,13*
Ähnlich
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 177,65*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Schwarz
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 67,24*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Weiß
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,46*
Ähnlich
ASUS A21 Schwarz
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,69*
Ähnlich
ASUS AP201 PRIME CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,10*
Ähnlich
ASUS BW-16D1X-U Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,05*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,15*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 327,96*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,19*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 453,36*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX4070-O12G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 456,23*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7600-O8G-V2 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 230,48*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900GRE-O16G AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB GDDR6
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 497,34*
Ähnlich
ASUS Dual -RX7900XT-O20G AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 662,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen